Referenties
Grundfos:MAGNA1 80-60 F 360 1x230V PN6
Rubix:A0107613
Fabrikant:99221406
EAN:5712608943782

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 80-60 F 360 1x230V PN6
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 80-60 F 360 is een energiezuinige circulatiepomp voor verwarming en koeling. Uitgevoerd met flens DN80, PN6 en 1x230V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230 V |
| Vermogen | 0,536 kW |
| Debiet | 666,7 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | din flens dn80, pn6 |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.906,83 excl. BTW
/ stuk
€ 4.727,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
