Referenties
Grundfos:96428017
Rubix:A0109147
Fabrikant:96428017
EAN:5700392837424

Productdetails : GRUNDFOS SENSOR 96428017
Grundfos sensor-kit 96428017 voor drukbewaking (Danfoss MBS 3000). Meetbereik 0-16 bar en nauwkeurigheid ±0,5% FS (typ.).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sensor kit 96428017 (mbs 3000) |
| Nauwkeurigheid | ±0,5% fs (typ.); ±1% fs (max.) |
| Verbinding | g 1/2 a (din 16288 - b6kt) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,91 excl. BTW
/ stuk
€ 393,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
