Referenties
Martor:HOOK BLADE NO. 5634
Rubix:A0413425
Fabrikant:5634.70
EAN:4002632907623



Documenten
Productdetails : MARTOR HAAKMESJE NR. 5634 5634.70 (BL=10ST)
Die HAKENKLINGE NR. 5634 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 51 mm lang, 18,8 mm breit und 0,63 mm stark. Die HAKENKLINGE NR. 5634 ist unter der Bestellnummer 5634.70 im Klingenspender zu 10 Stk. Erhältlich.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | haak mesje |
| Voor model | secunorm 300;secunorm 500;secunorm multisafe;argentax multipos;secunorm profi;secunorm powercut;secunorm ideal;secunorm profi light;secunorm genial;secupro prosafe;argentax spezial;argentax filius;argentax regelbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,90 excl. BTW
/ 10 blisters
€ 135,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
