Referenties
Stanley:2-11-911
Rubix:10131114
EAN:3253562119117

Productdetails : STANLEY RESERVE MES 1991 DISPENCER (BL=10ST)
Dunne bladdikte: ideaal voor fijn, precies snijwerk
Lemmet geschikt voor alle stanleymessen
Omkeerbaar klein trapeziummes met 2 punten
Lemmet geschikt voor alle stanleymessen
Omkeerbaar klein trapeziummes met 2 punten
Sterke punten
• Kort model
• Voor algemeen snijwerk - geschikt voor papier, karton, leder, €¦
• Lengte 50mm
• Dikte 0.43mm
• Hoogte 19mm
• Voor algemeen snijwerk - geschikt voor papier, karton, leder, €¦
• Lengte 50mm
• Dikte 0.43mm
• Hoogte 19mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x49x148 mm |
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Type | 2-punts omkeerbaar klein trapeziumblad |
| Voor model | all stanley knives |
| Aangepaste tariefcode | 82119400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,40 excl. BTW
/ blister
€ 5,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden