Referenties
Martor:56.70
Rubix:11300689
EAN:4002632907654

Productdetails : MARTOR HAAKMESJE NR. 56 56.70 (BL=10ST)
Lengte* 51 mm. Breedte* 19 mm. Dikte materiaal* 0,63 mm. Verpakkingseenheid 10 in dispenser (10 dispensers in multiverpakking). Mes 2-zijdig, enkele schuin afgeronde rand. Meseigenschappen: mes bruikbaar aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | haakmes |
| Voor model | argentax regelbar / argentax griffy / argentax filius / secupro prosafe |
| Aangepaste tariefcode | 84679900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,99 excl. BTW
/ blister
€ 13,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
