NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 12-1/2 BSP - C0SA01248
Haaks draaibare koppeling Drv 12 - R1/2 Pneufit C
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C0SA01248
Rubix:05204120


Technische samenvatting
| Materiaal | kunststof (pbt) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/2 (gewindeanschluss) |
Productdetails : NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 12-1/2 BSP - C0SA01248
Hoekdraaikoppeling DRV 12 - R 1/2 Pneufit C
Haaks draaibare koppeling Drv 12 - R1/2 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | r1/2 (gewindeanschluss) |
| Profiel | draaibaar |
| Aansluiting 2 | ø12 (anschluss ø) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | terugslagventiel met drossel, draaibaar, toevoerlucht |
| Diameter buis | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,85 excl. BTW
/ stuk
€ 28,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen