SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H10-G01
KQB2H One-touch mannelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2H10-G01
Rubix:05279830
Fabrikant:00766130
EAN:3618036035988



Technische samenvatting
| Materiaal | c3604 (messing) chemisch vernikkeld; afdichtingsdelen: speciaal fkm (fluor-gecoat); afhankelijk van het onderdeel roestvrij staal 304/316 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H10-G01
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
KQB2H, metalen steekverbindingen, Metrisch G, rechte steekfitting met buitendraad
Sterke punten
Compact en licht
Vetvrij
Toepasbaar buismateriaal: FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan, polyolefin
Vetvrij
Toepasbaar buismateriaal: FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan, polyolefin
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | c3604 (messing) chemisch vernikkeld; afdichtingsdelen: speciaal fkm (fluor-gecoat); afhankelijk van het onderdeel roestvrij staal 304/316 |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | metrische g-schroefdraad (g) |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Type | rechte steekfitting / stekker (mannelijke connector) |
| Diameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen