Referenties
SMC:DL08-01
Rubix:05280181
Fabrikant:DL08-01
EAN:3618036129984

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604bd; c3771be |
|---|---|
| Type | mannelijke elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
Documenten
Productdetails : SMC HAAKSE KLEMKOPPELING DL08-01
Zelf uitlijnende Koppeling - uitwendige aansluiting Haaks
•Self-align fittings H, DL, L, LL
•Applicable tube O.D: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Proof pressure: 10MPa
•Operating fluid: air
Model: DL08-01 (Tube Size Ø8, Port Size (R(PT)1/8))
•Applicable tube O.D: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Proof pressure: 10MPa
•Operating fluid: air
Model: DL08-01 (Tube Size Ø8, Port Size (R(PT)1/8))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | c3604bd; c3771be |
| Type | mannelijke elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Type vloeistof | lucht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen