DEWALT HAAKSE SLIJPER 1000W 125MM - DWE4207-QS
Haakse Slijper Met Schuifschakelaar
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DWE4207-QS
Rubix:19256229
EAN:5035048464359






Productdetails : DEWALT HAAKSE SLIJPER 1000W 125MM - DWE4207-QS
Deze 1010W 125mm haakse slijper heeft een schuifschakelaar en herstartbeveiliging die voorkomt dat de slijper ongewenst start als de stekker wordt ingestoken. Het speciaal stofuitwerpsysteem verwijdert het grootste deel stof en gruis uit de luchtstroom voordat deze langs de motor stroomt en voorkomt zo beschadiging. Dankzij het nieuw ontwerp van de beschermkap kan deze sleutelvrij geplaatst, verwijderd of ingesteld worden.
Sterke punten
•De veldwikkeling is rechtstreeks verbonden met de schakelaar voor een hogere duurzaamheid
Zelfuitschakelende koolborstels voorkomen ankerschade en verhogen aldus de duurzaamheid van de motor
Kleine omtrek van het machinelichaam levert een buitengewone ergonomie en handzaamheid
Slanke tandwielkast om in enge ruimten te kunnen werken
Motor is beschermd tegen de schurende werking van stof en gruis voor een langere levensduur
Anti-blokkeer flenzen voorkomen het vastlopen van de flens en de gemonteerde schijven
De herstartbeveiliging voorkomt dat de slijper ongewenst start als de stekker wordt ingestoken. De schakelaar zal eerst gereset moeten worden voordat de machine start
Verzonken geplaatste spindelvergrendelknop is beter beschermd bij werken in beperkte ruimten
Efficiënte motor levert voldoende kracht voor zware toepassingen
De zachte start verlaagt het vermogen bij het inschakelen van de machine, waardoor er meer controle is voor de gebruiker
Zelfuitschakelende koolborstels voorkomen ankerschade en verhogen aldus de duurzaamheid van de motor
Kleine omtrek van het machinelichaam levert een buitengewone ergonomie en handzaamheid
Slanke tandwielkast om in enge ruimten te kunnen werken
Motor is beschermd tegen de schurende werking van stof en gruis voor een langere levensduur
Anti-blokkeer flenzen voorkomen het vastlopen van de flens en de gemonteerde schijven
De herstartbeveiliging voorkomt dat de slijper ongewenst start als de stekker wordt ingestoken. De schakelaar zal eerst gereset moeten worden voordat de machine start
Verzonken geplaatste spindelvergrendelknop is beter beschermd bij werken in beperkte ruimten
Efficiënte motor levert voldoende kracht voor zware toepassingen
De zachte start verlaagt het vermogen bij het inschakelen van de machine, waardoor er meer controle is voor de gebruiker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Aangepaste tariefcode | 85044090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,56 excl. BTW
/ stuk
€ 141,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen