Referenties
Kipp:K0756.106X50
Rubix:09226028
Fabrikant:K0756.106X50_866244
EAN:4059245040476



Productdetails : NOVONOX KNEVELSCHROEF 06150-106X50
Knevelschroef met vaste knevel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,023 g |
| Capaciteit | 10 mm |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | mat |
| Draad | 6 mm |
| Grootte van draad | m6 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,68 excl. BTW
/ stuk
€ 22,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen