Referenties
Bosch:GWS 880 060139600B
Rubix:19059014
Fabrikant:060139600B
EAN:3165140901079




Technische samenvatting
| Schijfdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
| Gewicht | 1,9 kg |
Documenten
Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 880
De GWS 880 Professional wordt aangedreven door een kleine haakse slijper voor een betere controle over het gereedschap en een nieuw vermogensniveau in deze categorie. De krachtige 880 W motor zorgt voor een snelle werkvoortgang. Deze kleine haakse slijper heeft optimale controle over het gereedschap dankzij de kleine omtrek van het lichaam en het ergonomische ontwerp. Bovendien voorkomt de reactiveringsbeveiliging ongecontroleerd starten, waardoor de controle en veiligheid van de gebruiker toeneemt. Dit gereedschap is ontworpen voor het doorslijpen en slijpen van metaal, tegels en bakstenen.
Sterke punten
•Kleine haakse slijper met een krachtige motor voor snelle bewerking
Betere gereedschapscontrole door een kleine omtrek van de behuizing en een ergonomisch ontwerp
Bescherming tegen herinschakeling voorkomt ongecontroleerd starten, waardoor de controle toeneemt en de gebruikersveiligheid wordt vergroot
Betere gereedschapscontrole door een kleine omtrek van de behuizing en een ergonomisch ontwerp
Bescherming tegen herinschakeling voorkomt ongecontroleerd starten, waardoor de controle toeneemt en de gebruikersveiligheid wordt vergroot
Toepassingen
Het elektrisch handgereedschap is bedoeld voor het snijden, grof bewerken en borstelen van metalen en steenmaterialen zonder gebruik van water. Bij het snijden van gebonden schuurmaterialen moet een speciale snijbeschermkap worden gebruikt. Bij het snijden van steen moet voldoende stofafzuiging worden toegepast. Met goedgekeurde schuurmiddelen kan het elektrisch handgereedschap worden gebruikt voor schuren met schuurschijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | haakse slijper |
| Model | gws |
| Vermogen | 880 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,47 excl. BTW
/ stuk
€ 128,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden