MILWAUKEE STIFTSLIJPMACHINE 500 WATT DGL 34 DGL 34

500 Watt 2-hand freesmachine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:DGL 34
Rubix:A0423772
Fabrikant:4933385110
EAN:4002395230020
MILWAUKEE STIFTSLIJPMACHINE 500 WATT DGL 34 DGL 34

Technische samenvatting

Schijfdiameter40 mm
Rotatiesnelheid34000 rpm
Gewicht1,8 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE STIFTSLIJPMACHINE 500 WATT DGL 34 DGL 34


Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
Extra hoog toerental van 34000 omw/min
Ergo-schakelaar
Uitstekende vermogen-/gewichtsverhouding
Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schijfdiameter40 mm
Rotatiesnelheid34000 rpm
Gewicht1,8 kg
Draadloosja
Type2-hand freesmachine (rechte slijpmachine)
Modeldgl 34
Onbelast toerental34000 rpm
Vermogen500 W
€ 333,89 excl. BTW
/ stuk
€ 404,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen