Referenties
Metabo:606475260
Rubix:19091950
EAN:4007430268341

Technische samenvatting
| Schijfdiameter | 230 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
| Gewicht | 6,3 kg |
Productdetails : METABO GROTE HAAKSE SLIJPER WE 26-230 MVT QUICK 606475260
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting
Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting
Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep
Sterke punten
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur|Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming|Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming|Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen|Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer|Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar|Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start|Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging|Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid|Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen|Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor|LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 6600 rpm |
| Vermogen | 2600 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 329,00 excl. BTW
/ stuk
€ 398,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen






