Referenties
Metabo:603608000
Rubix:19092418
Fabrikant:603608000
EAN:4007430338006





Technische samenvatting
| Spanning | 220-240 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
Productdetails : METABO HAAKSE SLIJPER W 850-125
Robuust, universeel en voordelig: krachtige haakse slijper voor ieder soort gebruik
Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand
Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel
Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand
Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel
Sterke punten
Robuust, universeel en voordelig: krachtige haakse slijper voor ieder soort gebruik|Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand|Tegen verdraaien beveiligde beschermkap|Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220-240 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | w 850-125 |
| Onbelast toerental | 11500 rpm |
| Vermogen | 850 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,00 excl. BTW
/ stuk
€ 105,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen