BOSCH ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 12V-76 2X3,0AH 06019F200B

Accuslijper GWS 12V-76

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:GWS 12V-76 (06019F200B)
Rubix:19050205
Fabrikant:06019F200B
EAN:3165140913393
BOSCH ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 12V-76 2X3,0AH 06019F200B

Technische samenvatting

Spanning12 v li-ion V
Schijfdiameter76 mm
Rotatiesnelheid19500 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 12V-76 2X3,0AH 06019F200B


Ultra-handig! Compact en ergonomisch voor snel zagen. Snelle werkvoortgang dankzij koolvrije motor. Diameter: 76 mm. Stationair toerental 0-19500 rpm. Geleverd met 2 x 12 V 3,0 Ah batterijen, 2 roestvrijstalen snijschijven, in L-BOXX koffer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning12 v li-ion V
Schijfdiameter76 mm
Rotatiesnelheid19500 rpm
Gewicht0,5 kg
Draadloosja
Modelgws 12v-76
€ 284,83 excl. BTW
/ stuk
€ 344,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen