BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 18V-8 125MM 2X5,0AH 06019N9003
Cordless Angle Grinder GWS 18V-8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GWS 18V-8 Professional (06019N9003)
Rubix:A0722328
Fabrikant:06019N9003
EAN:4053423323825


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
Documenten
Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 18V-8 125MM 2X5,0AH 06019N9003
Deze compacte en snelle haakse slijpmachine zit vol vermogen vergelijkbaar met een machine van 800 W met snoer, zodat deze een ideale combinatie van comfort en prestatie is voor lichte (door)slijpklussen. Er kunnen de snelste doorslijpprestaties bij lichte klussen worden verwacht zoals het doorslijpen van wapening, metaalplaten, pvc en tegels of het ontbramen van licht metaal. Volgepakt met veiligheidsfuncties en ontworpen met een slankere en langere handgreep dan zijn voorganger biedt de slijpmachine uitstekende controle en ergonomisch comfort om vermoeidheid tot een minimum te beperken. Dankzij de geoptimaliseerde looptijd per acculading wordt er tijd bespaard door meer werk gedaan te krijgen met minder keren opladen
Sterke punten
•Easy and convenient to use with a compact and lightweight design
Increased productivity with very fast cutting during light work
Get more done with fewer charges thanks to optimised battery life per charge
Increased control and comfort with new and improved, narrow ergonomic handle
Dust-free working environment, as the metal flange fits Bosch dust extraction
Increased productivity with very fast cutting during light work
Get more done with fewer charges thanks to optimised battery life per charge
Increased control and comfort with new and improved, narrow ergonomic handle
Dust-free working environment, as the metal flange fits Bosch dust extraction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | gws 18v-8 |
| Onbelast toerental | 11000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 388,57 excl. BTW
/ stuk
€ 470,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen