METABO ACCU SLIJPER 18V WVB 18 LT BL 11-125 INOX 613091850
Accu-haakse slijper
Zie technische informatieReferenties
Metabo:613091850
Rubix:A0225009
Fabrikant:613091850
EAN:4061792206939

Productdetails : METABO ACCU SLIJPER 18V WVB 18 LT BL 11-125 INOX 613091850
Borstelloze haakse accu-slijper uit de nieuwe generatie: net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt dankzij 40% meer vermogen
Perfecte bewerking van roestvast staal: haakse slijper met hoog koppel en hoge transmissiereductie en gereduceerd, regelbaar toerental voor koel schuren
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, Zonder accu-pack, zonder lader
Perfecte bewerking van roestvast staal: haakse slijper met hoog koppel en hoge transmissiereductie en gereduceerd, regelbaar toerental voor koel schuren
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Borstelloze haakse accu-slijper uit de nieuwe generatie: net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt dankzij 40% meer vermogen|Perfecte bewerking van roestvast staal: haakse slijper met hoog koppel en hoge transmissiereductie en gereduceerd, regelbaar toerental voor koel schuren|Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid|M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop|De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding|Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming|Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging|Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | replace:accu-haakse slijper |
| Model | replace:wvb 18 lt bl 11-125 quick inox |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,00 excl. BTW
/ stuk
€ 349,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen





