BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-125 S INOX 06017D0500

HAAKSE SLIJPMACHINE

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:06017D0500
Rubix:A0317685
Fabrikant:06017D0500
EAN:4059952576619
BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-125 S INOX 06017D0500

Technische samenvatting

Spanning220/240 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid7800 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-125 S INOX 06017D0500


Het hoge draaimoment en lage toerental van de GWS 17-125 S INOX Professional garanderen de beste resultaten bij roestvrijstalen oppervlakken. Het hoge vermogen met een motor van 1700 W, overbelastingsbeveiliging en verbeterde stofbescherming door luchtinlaatopeningen aan de achterkant van de machine met afneembare stoffilters zijn de bouwstenen voor maximale productiviteit. De KickBack Control, nulspanningsbeveiliging en een zijgreep met Vibration Control van de kleine haakse slijpmachine zorgen voor een hoge gebruikersbescherming en een betere werkervaring.

Aanvullende informatie

Extra functies zijn constant toerental, softstart en overbelastingsbeveiliging.

Dit product bevat

  • Extra handgreep Vibration Control 2 608 900 000
  • Beschermkap 1 605 510 365
  • Doorslijpbeschermkap met clip metaal 2 608 000 756
  • Stoffilter 2 607 432 053
  • Pensleutel 1 607 950 043
  • Opnameflens 1 605 703 099
  • Spanmoer 1 603 340 040
  • Kartonnen doos

Sterke punten

Nieuw niveau van verhouding tussen vermogen en greepformaat in de 1700W-klasse: het beste voor roestvrij staal

  • De beste resultaten bij roestvrijstalen oppervlakken door hoog draaimoment en laag toerental

  • Hoge bewerkingssnelheid met hoog vermogen, overbelastingsbeveiliging, verbeterde stofbescherming en een behoorlijk kleine greepomtrek
  • Hoge gebruikersbescherming door KickBack Control, nulspanningsbeveiliging en zijgreep met Vibration Control

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning220/240 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid7800 rpm
Gewicht2,2 kg
Draadloosnee
Modelgwx 18v-8
Onbelast toerental7800 rpm
Vermogen1700 W
€ 259,35 excl. BTW
/ stuk
€ 313,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen