MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 125MM 1750W AGV 17-125 XE

1750 W haakse slijper met AVS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:AGV17-125XE
Rubix:A0423111
Fabrikant:4933432230
EAN:4002395243983
MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 125MM 1750W AGV 17-125 XE

Technische samenvatting

Spanning220 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 125MM 1750W AGV 17-125 XE


Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
Constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting
Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
4 meter rubber snoer




Sterke punten

•Krachtige, 1750 W PROTECTOR-MOTOR met veld met epoxyharscoating en Heavy Duty-wikkelbeveiliging voor een langere levensduur van het gereedschap
Constant power-electronica met softstart voor soepel opstarten
Inschakelblokkeringsfunctie om automatisch opstarten na stroomuitval te voorkomen
Thermische overbelastingsbeveiliging om oververhitting te voorkomen
Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslagletsels
FIXTEC™ moer voor gereedschapsloze schijfwisseling
Barstbestendige en gereedschapsloze veiligheidskap voor optimale bescherming van de gebruiker en snelle afstelling
Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
4 m rubberkabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning220 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Gewicht2,8 kg
Draadloosja
Typehaakse slijper
Modelagv 17
Onbelast toerental11000 rpm
Vermogen1750 W
€ 246,90 excl. BTW
/ stuk
€ 298,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen