BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE X-LOCK GWX 17-125 S

HAAKSE SLIJPMACHINE MET X-LOCK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bosch:GWX 17-125 S 06017D2300
Rubix:A0317682
Fabrikant:06017D2300
EAN:4059952576749
BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE X-LOCK GWX 17-125 S
Technische samenvatting
Spanning230 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11500 rpm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE X-LOCK GWX 17-125 S


Hoog vermogen, overbelastingsbeveiliging en verbeterde stofbescherming door luchtinlaatopeningen aan de achterkant van de machine voor maximale productiviteit zijn de kenmerken van de GWX 17-125 S Professional. Nog een highlight is het gereedschapsloze X-LOCK-systeem om snel, gemakkelijk en veilig accessoires te wisselen. De machine beschikt over KickBack Control, nulspanningsbeveiliging en een zijgreep met Vibration Control, wat resulteert in een hoge gebruikersbescherming.

Aanvullende informatie

De nieuwe kleine haakse slijpmachine beschikt ook over toerentalinstelling, constant toerental, softstart en overbelastingsbeveiliging.

Dit product bevat

  • Extra handgreep Vibration Control 2 608 900 000
  • Beschermkap 1 605 510 365
  • Doorslijpbeschermkap met clip metaal 2 608 000 756
  • Stoffilter 2 607 432 053
  • Kartonnen doos

Sterke punten

Nieuw niveau van verhouding tussen vermogen en greepformaat met X-LOCK en toerentalinstelling

  • Hoog vermogen, overbelastingsbeveiliging en verbeterde stofbescherming dankzij afneembare stoffilters voor maximale productiviteit

  • Krachtige motor van 1700 W en gereedschapsloos X-LOCK-systeem
  • KickBack Control, nulspanningsbeveiliging en zijgreep met Vibration Control voor een hoge gebruikersbescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning230 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11500 rpm
Gewicht2,2 kg
Draadloosnee
Modelgwx 17-125 s
Onbelast toerental11500 rpm
Vermogen1700 W
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
255,71 excl. BTW
/ stuk
309,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen