Referenties
Gedore:40 205-220
Rubix:10018667
Fabrikant:6335770
EAN:4010886633571

Documenten
Productdetails : GEDORE HAAKSLEUTEL 205-220MM - 40 205-220
De GEDORE 40 haaksleutel met pen is ontworpen voor het vast- en losdraaien van groefmoeren. Dankzij de betrouwbare constructie en het hoogwaardige gelegeerde staal biedt dit gereedschap een uitzonderlijk lange levensduur.
Kenmerken:
Deze speciaal voor ronde groefmoeren ontwikkelde GEDORE 40 haaksleutel met pen garandeert garandeert een veilig en duurzaam vast- en losdraaien. Deze sleutel is vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal 31CrV3 en is voorzien van een oppervlaktebehandeling met gefosfateerd mangaan, die de weerstand tegen slijtage en corrosie verhoogt. Dit gereedschap biedt een hoge betrouwbaarheid en is geschikt voor toepassingen in de mechanica, het onderhoud en de industriële sector.
Specificaties:
• Oppervlak: gefosfateerd mangaan
• Gebruik: voor ronde groefmoeren
• Pendiameter: 5,0 mm
• Penhoogte: 4,0 mm
Kenmerken:
Deze speciaal voor ronde groefmoeren ontwikkelde GEDORE 40 haaksleutel met pen garandeert garandeert een veilig en duurzaam vast- en losdraaien. Deze sleutel is vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal 31CrV3 en is voorzien van een oppervlaktebehandeling met gefosfateerd mangaan, die de weerstand tegen slijtage en corrosie verhoogt. Dit gereedschap biedt een hoge betrouwbaarheid en is geschikt voor toepassingen in de mechanica, het onderhoud en de industriële sector.
Specificaties:
• Oppervlak: gefosfateerd mangaan
• Gebruik: voor ronde groefmoeren
• Pendiameter: 5,0 mm
• Penhoogte: 4,0 mm
Walter Titex
Sterke punten
• DIN 1810 vorm A: norm die het ontwerp en de afmetingen van sleutels met pen voor groefmoeren definieert
• DIN 981: norm voor ronde groefmoeren waarvoor deze sleutel specifiek is ontworpen
Pluspunten:
• Betrouwbaarheid dankzij hoogwaardig chroom-vanadiumstaal 31CrV3
• Verhoogde duurzaamheid door behandeling met gefosfateerd mangaan, bestand tegen corrosie
• Nauwkeurig vast- en losdraaien van groefmoeren
• DIN 981: norm voor ronde groefmoeren waarvoor deze sleutel specifiek is ontworpen
Pluspunten:
• Betrouwbaarheid dankzij hoogwaardig chroom-vanadiumstaal 31CrV3
• Verhoogde duurzaamheid door behandeling met gefosfateerd mangaan, bestand tegen corrosie
• Nauwkeurig vast- en losdraaien van groefmoeren
Toepassingen
• Mechanisch onderhoud: vast- en losdraaien van groefmoeren op machines en apparatuur
• Industrie: werkzaamheden op systemen met beveiligde bevestigingen via groefmoeren
• Productiewerkplaatsen: montage en afstelling van metalen componenten
• Auto-industrie en zware mechanica: afstel- en onderhoudswerkzaamheden op specifieke onderdelen
• Bouw en engineering: toepassingen waarbij een betrouwbaar en robuust gereedschap voor ronde groefmoeren vereist is
• Industrie: werkzaamheden op systemen met beveiligde bevestigingen via groefmoeren
• Productiewerkplaatsen: montage en afstelling van metalen componenten
• Auto-industrie en zware mechanica: afstel- en onderhoudswerkzaamheden op specifieke onderdelen
• Bouw en engineering: toepassingen waarbij een betrouwbaar en robuust gereedschap voor ronde groefmoeren vereist is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1448 g |
| Opening | 205/220 |
| Lengte | 465 mm |
| Type | haaksleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,73 excl. BTW
/ stuk
€ 129,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 42 dagen