MILWAUKEE RECIPROZAAGBLAD SCHRAPER 76MM
HACKZALL™ Metaalzaagbladen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:49005456
Rubix:A0560060


Technische samenvatting
| Lengte | 76,2 mm |
|---|---|
| Materiaal | hoogwaardig staal |
| Type | beugelzaagblad |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE RECIPROZAAGBLAD SCHRAPER 76MM
Speciaal ontworpen metaalzaagbladen, exclusief voor de 12 Volt HACKZALL™
Bi-metalen constructie voor verhoogde standtijd van de tanden
Geoptimaliseerde, agressieve tandvorm voor sneller zagen
Dunner bladlichaam voor een betere snijsnelheid en tot 35% meer sneden per lading ten opzichte van standaard Bi Metal-bladen.
75 mm schraper: voor het verwijderen van sterke siliconenlijm, kit, verf en roest.
125 mm brede schraper: voor het verwijderen van lijm, silicium, kit, vinyl, roest, verf en behang.
Getand voegenblad: voor het verwijderen van beschadigde of gegoten specie tussen tegels.
Bi-metalen constructie voor verhoogde standtijd van de tanden
Geoptimaliseerde, agressieve tandvorm voor sneller zagen
Dunner bladlichaam voor een betere snijsnelheid en tot 35% meer sneden per lading ten opzichte van standaard Bi Metal-bladen.
75 mm schraper: voor het verwijderen van sterke siliconenlijm, kit, verf en roest.
125 mm brede schraper: voor het verwijderen van lijm, silicium, kit, vinyl, roest, verf en behang.
Getand voegenblad: voor het verwijderen van beschadigde of gegoten specie tussen tegels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 76,2 mm |
| Materiaal | hoogwaardig staal |
| Type | beugelzaagblad |
| Verpakking | 1 pack |
| Totale lengte | 76,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,57 excl. BTW
/ stuk
€ 16,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden