ROEBUCK DECOUPEERZAAG INOX BIMET.854355 (OUD840439) (SE=3ST)
Decoupeerzaagblad, roestvaststaal bimetaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840439
Roebuck:854355
Rubix:19300022
EAN:3660338101397

Documenten
Productdetails : ROEBUCK DECOUPEERZAAG INOX BIMET.854355 (OUD840439) (SE=3ST)
Toepassingsgebieden:
Voor dunne platen van roestvaststaal.
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Rechte snede
Dikte van snede: 0,5 tot 1,5 mm
Eenvoudige bevestiging
Verpakking 3 zaagjes.
Voor dunne platen van roestvaststaal.
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Rechte snede
Dikte van snede: 0,5 tot 1,5 mm
Eenvoudige bevestiging
Verpakking 3 zaagjes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 57 mm |
| Materiaal | bimetaal |
| Type | decoupeerzaagblad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,59 excl. BTW
/ set
€ 10,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden