SMC ZUIGNAP ZP3 T04UMHSJ3-B5
Halfgeleider met buffer - ZP3-#HS#
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZP3-T04UMHSJ3-B5
Rubix:A0954645
Fabrikant:ZP3-T04UMHSJ3-B5

Technische samenvatting
| Materiaal | halfgeleidend siliconenrubber |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Vorm | plat |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3 T04UMHSJ3-B5
Voor de adsorptie van algemene werkstukken
Sterke punten
Padmaten: Ø 4 - Ø 16 mmVormen: plat type met groefMaterialen: halfgeleider siliconenrubberOpties: binnendraad, weerhaakfitting en one-touch fitting buffer verticale vacuüminlaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | halfgeleidend siliconenrubber |
| Diameter | 4 mm |
| Vorm | plat |
| Type | zuigpad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes