Referenties
Piab:9909723
Rubix:A0815629
Fabrikant:9909723



Technische samenvatting
| Materiaal | siliconen (fcm); fda 21 cfr 177.2600; eu 1935/2004 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB S.U40-2SF50.NS18F.01 9909723
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
PIAB Ventosa U40-2 Silicone FCM met netfilter voor voedselcontact. Voor vlakke of licht gebogen oppervlakken (ook hol); transparant, FDA/EU-compliant.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | siliconen (fcm); fda 21 cfr 177.2600; eu 1935/2004 |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u40-2sf50.ns18f.01 9909723 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,82 excl. BTW
/ stuk
€ 37,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen