Referenties
Facom:183AE.20CPE
Rubix:10562725
EAN:3662424087356

Productdetails : FACOM TELEFOONTANG 183AE.20CPE 200MM
183A: 40° schuine punten en zijwaartse draadsnijder
183AE: Rechte punten, buisklem, strippen en klemmen (1,5mm² - 2,5mm² - 4mm²).
Laterale draadsnijder voor koper- en hardstaaldraad (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²).
Extra sterke koolstofstaallegering, inductiegeharde snijkanten.
Ergonomische tweemateriaalmantel van chemisch bestendig materiaal met:
Retourveer
Haakring
(de haakring vergroot de nominale lengte met 10 mm)
Opdruk: verchroomd, corrosiebestendig.
183AE: Rechte punten, buisklem, strippen en klemmen (1,5mm² - 2,5mm² - 4mm²).
Laterale draadsnijder voor koper- en hardstaaldraad (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²).
Extra sterke koolstofstaallegering, inductiegeharde snijkanten.
Ergonomische tweemateriaalmantel van chemisch bestendig materiaal met:
Retourveer
Haakring
(de haakring vergroot de nominale lengte met 10 mm)
Opdruk: verchroomd, corrosiebestendig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 69 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Gewicht | 185 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,51 excl. BTW
/ stuk
€ 55,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
