FACOM HAMER RONDE PLATTE BOL KOP 861D.RPC

Hamer met ronde, platte en bolvormige kop

Zie technische informatie

Referenties

Facom:861D.RPC
Rubix:10101384
EAN:3148516932815
FACOM HAMER RONDE PLATTE BOL KOP 861D.RPC

Technische samenvatting

Typekogelhamer
Sectie32 mm
Lengte310 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HAMER RONDE PLATTE BOL KOP 861D.RPC


Round-headed, flat and convex hammer
- Bulge-removing and planing hammer.
-1 flat head and 1 convex round head.
- Safety fitting.
- Fine-polished heads.
- Hickory handle.
- Spare handle and holder: 211.MH26.
d [mm]: 32d1 [mm]: 40E [mm]: 40L [mm]: 310L1 [mm]: 150[g]: 600

Sterke punten

• Hamer voor uitdeuken en vlakmaken.• 1 platte en 1 ronde bolvormige kop.• Veiligheidsbevestiging.• Fijne polijsting van de koppen.• Hickory heft.• Reserve heft en spie: 211.MH26.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht459 g
Afmeting verpakking (D x B x H)310x140x45 mm
Gewicht verpakking459 g
Typekogelhamer
Sectie32 mm
Lengte310 mm
Gewicht600 g
Diameter32 mm
Vormplat
Handvathickory
Lengte kop150 mm
€ 58,06 excl. BTW
/ stuk
€ 70,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen