FACOM ZWARE HAMER VERWISSELBARE DOPPEN 32MM 208A.32CBA
Hamer met verwisselbare doppen 32mm
Zie technische informatieReferenties
Facom:208A.32CBA
Rubix:10100180
EAN:3148518284493




Productdetails : FACOM ZWARE HAMER VERWISSELBARE DOPPEN 32MM 208A.32CBA
207A-208A - hamers met verwisselbare doppen
- 207A : "Light" serie aluminium body hamer
- 208A : "Heavy" serie stalen body hamer.
- Er is een beperkt aantal tipcombinaties beschikbaar, maar u kunt uw eigen hamer samenstellen door te kiezen voor een kern en twee tips naar keuze.
- Beschikbare tips :
- EA Series : neopreen.
- EB Series : polyurethaan.
- EC Series : nylon.
- 207A : "Light" serie aluminium body hamer
- 208A : "Heavy" serie stalen body hamer.
- Er is een beperkt aantal tipcombinaties beschikbaar, maar u kunt uw eigen hamer samenstellen door te kiezen voor een kern en twee tips naar keuze.
- Beschikbare tips :
- EA Series : neopreen.
- EB Series : polyurethaan.
- EC Series : nylon.
Sterke punten
Uitstekende mechanische weerstand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 302x93x34 mm |
| Gewicht verpakking | 360 g |
| Type | moker |
| Sectie | 32 mm |
| Gewicht | 345 g |
| Diameter | 32 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | hout |
| Materiaal | nylon / polyurethaan |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,02 excl. BTW
/ stuk
€ 38,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden