GEDORE VOORHAMER ROTBAND-PLUS 6 KG, 900MM - 609 H-6-90

Sledge Hammer

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:609 H-6-90
Rubix:10020327
Fabrikant:8674030
EAN:4010883867405
GEDORE VOORHAMER ROTBAND-PLUS 6 KG, 900MM - 609 H-6-90
Technische samenvatting
Lengte900 mm
Gewicht7,2 kg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GEDORE VOORHAMER ROTBAND-PLUS 6 KG, 900MM - 609 H-6-90


Voorhamer ROTBAND-PLUS 6 kg, 900 mm gesmede hamerkop DIN 1042 door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel hickorysteel DIN 5112, met extra lange steelbeschermingshuls, uitvoering -90 = 90 cm steel ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte900 mm
Gewicht7,2 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,73 excl. BTW
/ stuk
136,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen