GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 40MM - 248 F-40

Hamer nylon terugslagvrij 248 F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:248 F-40
Rubix:10026086
Fabrikant:8867850
EAN:4010883886789
GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 40MM - 248 F-40

Technische samenvatting

Typemoker
Sectie40 mm
Lengte315 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 40MM - 248 F-40


De Gedore 248 F-40 terugslagvrije hamer combineert een glasvezelsteel met een met staalhagel gevulde kop met polyamide inzetstukken. Deze constructie brengt de kinetische energie rechtstreeks over op het werkstuk, zonder merkbare terugslag, voor nauwkeurige en gecontroleerde slagwerkzaamheden.

Kenmerken:
De holle kop van deze terugslagvrije hamer is gevuld met kleine kogeltjes van koolstofrijk staal. Bij de slag brengt de staalhagel het grootste deel van de kinetische energie over op het werkstuk, waardoor de tegenimpuls nauwelijks merkbaar is. Dit principe voorkomt terugslag en ontziet de pezen en gewrichten van de gebruiker. De polyamide inzetstukken zijn verwisselbaar en breukvast, wat de levensduur van het gereedschap verlengt en het risico op splinters voorkomt. De glasvezelsteel is nagenoeg onbreekbaar en voorzien van een comfortabele kunststof handgreep. Het oppervlak van de kop is voorzien van een zilverkleurige poedercoating, die bijdraagt aan de corrosiebestendigheid.

Specificaties:
• Kopdiameter: 40 mm.
• Totale lengte: 315 mm.
• Gewicht: 780 g.
• Materiaal van de inzetstukken: polyamide (PA).
• Hardheid van de inzetstukken: 75 Shore D.
• Testtemperatuur van de inzetstukken: −20°C.
• Materiaal van de steel: glasvezel.
• Materiaal van de handgreep: kunststof.
• Oppervlaktebehandeling: zilverkleurige poedercoating.
• Vulling van de kop: hagel van koolstofrijk staal.
Recoilless hammer d 40 mm Nearly unbreakable fibreglass handle with handy plastic grip and secured head Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Sterke punten

• Terugslagvrij: de staalhagel in de kop absorbeert de tegenimpuls en voorkomt terugslag, waardoor vermoeidheid bij langdurig gebruik wordt beperkt.
• Kostenbesparend: dankzij de verwisselbare polyamide inzetstukken hoeft bij slijtage alleen het betreffende inzetstuk te worden vervangen en niet het volledige gereedschap.
• Laat geen afdrukken achter: de gecontroleerde slag zonder terugslag of splintervorming helpt gevoelige oppervlakken en randen tegen beschadiging te beschermen.
• Robuust: de glasvezelsteel biedt een hoge mechanische belastbaarheid en dempt tegelijkertijd de trillingen die op de hand worden overgebracht.

Toepassingen

De Gedore 248 F-40 terugslagvrije hamer is geschikt voor montage-, assemblage- en demontagewerkzaamheden waarbij bescherming van de oppervlakken een belangrijke rol speelt. Typische toepassingen zijn het positioneren van bewerkte of geslepen onderdelen, het uitlijnen en op hun plaats brengen van componenten, het afstellen van onderdelen op assemblagelijnen en werkzaamheden aan behandelde of gelakte oppervlakken. Dit product wordt gebruikt in onder meer de industriële mechanica, de metaalconstructie, het onderhoud van apparatuur, de auto-industrie en de luchtvaart.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typemoker
Sectie40 mm
Lengte315 mm
Gewicht780 g
Diameter40 mm
Vormcilindrisch
Handvatglasvezel/kunststof
Aangepaste tariefcode39269097
€ 48,41 excl. BTW
/ stuk
€ 58,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden