GEDORE TERUGSLAGVRIJE HAMER COMBI-PLUS R 40MM - 247 H-40

Terugslagvrije hamer KOMBI - PLUS R 247 H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:247 H-40
Rubix:10027505
Fabrikant:1687883
EAN:4010883101851
GEDORE TERUGSLAGVRIJE HAMER COMBI-PLUS R 40MM - 247 H-40

Technische samenvatting

Typemoker
Sectie40 mm
Lengte330 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE HAMER COMBI-PLUS R 40MM - 247 H-40


De Gedore KOMBI-PLUS R 247 H combineert de functies van een terugslagvrije hamer en een kunststofhamer in één gereedschap. De holle, met staalhagel gevulde kop brengt het grootste deel van de slagimpuls over op het werkstuk, waardoor terugslag wordt voorkomen en de benodigde slaginspanning wordt verminderd.

Kenmerken:
De holle kop bevat hagel van koolstofrijk staal, waarvan de kinetische energie vrijwel volledig aan de slagwerking bijdraagt. Deze massaverdeling beperkt de tegenimpuls die door de kop zelf wordt gegenereerd, waardoor merkbare terugslag via de steel wordt voorkomen. De slag blijft nauwkeurig en plaatselijk gericht, zonder afdrukken op gevoelige randen of oppervlakken achter te laten. De kop is aan één zijde voorzien van een verwisselbaar, splintervrij polyamide inzetstuk dat bestand is tegen breuk en slijtage, en aan de andere zijde van een stalen slagvlak.

Specificaties:
• Referentie 247 H-30: kopdiameter 30 mm, lengte 305 mm, gewicht 0,46 kg.
• Referentie 247 H-35: kopdiameter 35 mm, lengte 310 mm, gewicht 0,69 kg.
• Referentie 247 H-40: kopdiameter 40 mm, lengte 330 mm, gewicht 0,84 kg.
• Materiaal van het inzetstuk aan de kunststofzijde: polyamide, hardheid 75 Shore D, bestand tegen -20°C.
• Vulling van de kop: hagel van koolstofrijk staal.
• Verwisselbaar inzetstuk, referentie van het reserveonderdeel: E 247.
• Ergonomische en zeer robuuste steel van hickoryhout.
Combination hammer KOMBI-PLUS R 40 mm Reduced expense due to versatile use as an engineer’s and recoilless hammer Universal use for service and assembly work With all advantages of a recoilless hammer with higher impact Less energy necessary, easier working With exchangeable splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide head (E 247), 75 Shore D, tested to -20 °C With hickory handle (E 247 H) DBGM (German utility patent)

Sterke punten

• Terugslagvrij dankzij de vulling met staalhagel, waardoor de spierbelasting wordt verminderd en pezen en gewrichten bij herhaalde slagwerkzaamheden worden ontzien.
• Nauwkeurige slag zonder afdrukken op bewerkte oppervlakken of gevoelige randen dankzij het splintervrije polyamide inzetstuk.
• Veelzijdig inzetbaar: één gereedschap combineert een hamer en een kunststofhamer, waardoor minder verschillende gereedschappen in de werkplaats nodig zijn.
• Eenvoudig onderhoud doordat alleen de E 247 inzetstukken hoeven te worden vervangen, zonder de hamerkop of steel te vervangen.

Toepassingen

De Gedore 247 H is dankzij de twee verschillende slagvlakken geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden. De zijde met het polyamide inzetstuk wordt gebruikt op gevoelige oppervlakken, bewerkte onderdelen en kwetsbare randen waar slagwerkzaamheden geen afdrukken mogen achterlaten. Het stalen slagvlak is geschikt voor krachtigere slagen op robuuste onderdelen en wordt gebruikt zoals bij een conventionele hamer. Door beide functies in één gereedschap te combineren, hoeft tijdens de werkzaamheden minder vaak van gereedschap te worden gewisseld.
Dit type gereedschap wordt gebruikt in werkplaatsen voor mechanische montage en assemblage, bij industrieel onderhoud, plaat- en constructiewerk en carrosseriewerk. Typische toepassingsgebieden zijn de auto-industrie, luchtvaart, metaalconstructie en algemeen onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typemoker
Sectie40 mm
Lengte330 mm
Gewicht840 g
Diameter40 mm
Vormcilindrisch
Handvathickory
Aangepaste tariefcode82052000
€ 47,69 excl. BTW
/ stuk
€ 57,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden