Referenties
Stahlwille:10959 35
Rubix:10128089
Fabrikant:70191035
EAN:4018754307180



Productdetails : STAHLWILLE TERUGSLAGVRIJE HAMER 10959-35
Met metalen kogels in de hamerkop voor terugslagvrij werken; met verwisselbare koppen uit middelhard polyurethaan en Hickory-Steel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | speciale hamer |
| Lengte | 335 mm |
| Gewicht | 580 g |
| Diameter | 35 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | hickorystiel |
| Lengte kop | 110 mm |
| Materiaal | polyurethaan (verwisselbare koppen), hickory (steel) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,48 excl. BTW
/ stuk
€ 76,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
