GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 25MM - 248 H-25
Hamer nylon terugslagvrij 248 H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:248 H-25
Rubix:10026069
Fabrikant:8728220
EAN:4010883872829

Documenten
Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 25MM - 248 H-25
De GEDORE 248 H terugslagvrije nylon hamer is ontworpen voor slagwerkzaamheden waarbij een nauwkeurige beheersing van de impact vereist is. Hij combineert een hickorysteel met slagkoppen van polyamide om terugslag te beperken en oppervlakken te beschermen tijdens montage- en afstelwerkzaamheden.
Kenmerken:
De GEDORE 248 H terugslagvrije hamer beschikt over een kop met interne massa, waardoor de terugslag bij het slaan wordt verminderd en de impact beter gecontroleerd kan worden. De steel is vervaardigd uit hickory (Amerikaans notenhout), een houtsoort die bekendstaat om zijn hoge mechanische weerstand en schokabsorberend vermogen. De slagkoppen van polyamide zijn onbreekbaar, slagvast en slijtvast en behouden hun mechanische eigenschappen tot −20 °C. Het lichaam van deze hamer is voorzien van een zilveren spuitcoating met een gehamerd effect, wat bijdraagt aan de bescherming van de constructie tegen externe invloeden. Het geheel is ontworpen om herhaalde slagen te weerstaan en tegelijkertijd de terugslag te beperken.
Specificaties:
• Gereedschapstype: terugslagvrije hamer
• Materiaal slagkoppen: polyamide (PA)
• Hardheid slagkoppen: 75 Shore D
• Slagvastheid: getest tot −20 °C
• Materiaal steel: hickory (Amerikaans notenhout)
• Afwerking kop: zilverkleurige, gespoten hamerslagcoating
• Magnetische eigenschap: nee
Kenmerken:
De GEDORE 248 H terugslagvrije hamer beschikt over een kop met interne massa, waardoor de terugslag bij het slaan wordt verminderd en de impact beter gecontroleerd kan worden. De steel is vervaardigd uit hickory (Amerikaans notenhout), een houtsoort die bekendstaat om zijn hoge mechanische weerstand en schokabsorberend vermogen. De slagkoppen van polyamide zijn onbreekbaar, slagvast en slijtvast en behouden hun mechanische eigenschappen tot −20 °C. Het lichaam van deze hamer is voorzien van een zilveren spuitcoating met een gehamerd effect, wat bijdraagt aan de bescherming van de constructie tegen externe invloeden. Het geheel is ontworpen om herhaalde slagen te weerstaan en tegelijkertijd de terugslag te beperken.
Specificaties:
• Gereedschapstype: terugslagvrije hamer
• Materiaal slagkoppen: polyamide (PA)
• Hardheid slagkoppen: 75 Shore D
• Slagvastheid: getest tot −20 °C
• Materiaal steel: hickory (Amerikaans notenhout)
• Afwerking kop: zilverkleurige, gespoten hamerslagcoating
• Magnetische eigenschap: nee
Recoilless hammer d 25 mm With hickory handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Sterke punten
• Verminderde terugslag voor een beter gecontroleerde slag
• Bescherming van oppervlakken dankzij polyamide slagkoppen
• Goede schokabsorptie door hickorysteel
• Slijtvastheid geschikt voor herhaald gebruik
• Bescherming van het lichaam door een duurzame gehamerde coating
• Bescherming van oppervlakken dankzij polyamide slagkoppen
• Goede schokabsorptie door hickorysteel
• Slijtvastheid geschikt voor herhaald gebruik
• Bescherming van het lichaam door een duurzame gehamerde coating
Toepassingen
Deze terugslagvrije hamer wordt gebruikt in industriële omgevingen waar gecontroleerde impact essentieel is. Deze hamer is geschikt voor mechanische montage-, afstel- en positioneringswerkzaamheden van gevoelige onderdelen, onder meer in onderhoudswerkplaatsen, assemblagelijnen en reparatiezones. Hij is toepasbaar op metalen en polymeercomponenten wanneer slagen gecontroleerd en zonder overmatige terugslag moeten worden uitgevoerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Sectie | 25 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 300 g |
| Diameter | 25 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | hickory |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 24,57
€ 21,76 excl. BTW
/ stuk
€ 26,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden