SPARTEX VOORHAMER HOUTEN STEEL 4 KG - 827967
Voorhamer Hickory steel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:827967
Rubix:11262242
EAN:3660338047442

Documenten
Productdetails : SPARTEX VOORHAMER HOUTEN STEEL 4 KG - 827967
Norm: ISO 15601
Ronde kop met afgeslepen kanten.
Hickory-steel.
Hoogte van kop 57 mm
Lengte van kop 160 mm Breedte van kop 60 mm - Gewicht 4 Kg
Ronde kop met afgeslepen kanten.
Hickory-steel.
Hoogte van kop 57 mm
Lengte van kop 160 mm Breedte van kop 60 mm - Gewicht 4 Kg
Sterke punten
Kop van koolstofstaal,
inductiegehard.
inductiegehard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Sectie | 60 mm |
| Lengte | 910 mm |
| Gewicht | 4000 g |
| Diameter | 60 mm |
| Vorm | rechthoekig |
| Handvat | hickory |
| Lengte kop | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,91 excl. BTW
/ stuk
€ 47,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden