METABO SDS-PLUS CLASSIC BOOR/BEITELSET 10 DELIG
Hamerboorassortiment, SDS-plus, "SP"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:630824000
Rubix:A0199719
Fabrikant:630824000
EAN:4007430313591



Productdetails : METABO SDS-PLUS CLASSIC BOOR/BEITELSET 10 DELIG
SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt, Dynamische, beitelvormige boorkop, Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, in roltas, Ø 5, 5,5, 6, 7, 8, l=160 mm / Ø10, 12, 14 mm, l=210 mm / puntbeitel l=250mm / platte beitel Ø 20x250 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 10 |
| Bereik | ø5–20 mm mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds-plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,52 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 206,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen