METABO SDS-PLUS BOOR/BEITELSET 17-DELIG IN KOFFER
Hamerboorassortiment, SDS-plus, "SP"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628414000
Rubix:A0199721
Fabrikant:628414000
EAN:4007430340726




Productdetails : METABO SDS-PLUS BOOR/BEITELSET 17-DELIG IN KOFFER
SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt, Dynamische, beitelvormige boorkop, Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, Voor algemene boor- en beitelwerkzaamheden van metselwerk, beton en losse stenen., Bestaande uit: Ø 5, 6, 8, 10 L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 L=160 mm / Ø 8, 10 L=210mm / Ø 12, 14 L=260mm / puntbeitel L=140mm, L=250mm / platte beitel 20x140mm, 20x250mm / brede beitel 40x250mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 17 |
| Bereik | 5-14 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds-plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,84 excl. BTW
/ stuk
€ 68,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen