Referenties
Bosch:2608585946
Rubix:19071680
EAN:3165140522205

Productdetails : BOSCH SDS-PLUS-7-BOOR (5 SNIJKANTEN) 14MM X200/265
Hamerboren SDS-plus-7 14 x 200 x 265 mm; 1 stuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 146 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 355x40x10 mm |
| Gewicht verpakking | 150 g |
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 265 mm |
| Snijlengte | 200 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Aangepaste tariefcode | 82075030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
