METABO METAALBOREN HSS G 5,1 X 86 627893000 (PK=10ST)
Metaalboor HSS-G, DIN 338, geslepen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627893000
Rubix:A0217291
Fabrikant:627893000
EAN:4007430065131

Productdetails : METABO METAALBOREN HSS G 5,1 X 86 627893000 (PK=10ST)
Precisie-spiraalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diametertolerantie h8, Oppervlak blank, Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid in industrie en ambacht., Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,1 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,02 excl. BTW
/ pak
€ 37,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen