Referenties
Stahlwille:70120006
Rubix:10124970
EAN:4018754041084



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INGENIEURSHAMER 10970-3/4
Met steel van essenhout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x92x306 mm |
| Logistiek gewicht | 454 g |
| Type | klinkhamer |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 454 g |
| Lengte kop | 93 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,57 excl. BTW
/ stuk
€ 32,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
