FACOM LASBIKHAMER 340G 213H.30

213H - Lasbikhamers

Zie technische informatie

Referenties

Facom:213H.30
Rubix:10102087
EAN:3148517525016
FACOM LASBIKHAMER 340G 213H.30

Technische samenvatting

Typelasbikhamer
Sectie21 mm
Lengte270 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LASBIKHAMER 340G 213H.30


De FACOM lasbikhamer met hickorysteel combineert robuustheid, precisie en veiligheid voor de voorbereiding en afwerking van laswerk. Hij biedt maximale efficiëntie bij het verwijderen van lasspatten en slak, terwijl hij een optimaal gebruikscomfort garandeert. Dankzij de hoogwaardige constructie voldoet hij aan de eisen van professionals in de metaalbewerking, het onderhoud en de bouw.

Kenmerken:
Deze hamer onderscheidt zich door de veiligheidssteel van hickoryhout, voorzien van een drievoudige bevestiging (twee stalen spieën en een houten spie) die een optimale verankering van de kop garandeert. De blokkeerhandgreep verhoogt de veiligheid, zelfs bij intensief gebruik. De stalen kop, met puntig slagvlak en fijn geslepen afwerking, zorgt voor precieze slagen en een nette afwerking van lasnaden. Dankzij de inductieharding is het slagvlak bijzonder duurzaam en bestand tegen slijtage en herhaald gebruik.

Specificaties:
• Steel: hickoryhout met hoge veiligheid, drievoudige bevestiging (2 stalen spiën, 1 houten spie)
• Handgreep: met blokkeerfunctie
• Slagvlak: puntig
• Afwerking slagvlak: geslepen
• Hoogte: 170 mm
• Lengte: 270 mm
• Breedte: 21 mm
• Hardingsproces: inductie
• Materiaal handgreep: hout
• Materiaal kop: staal
• Steel: eendelig

Normen:
• DIN 6465: eisen voor precisiehamers voor metaalbewerking
• ISO 15601: internationale normen voor prestaties en veiligheid van hamers en slagwerktuigen

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Verhoogde veiligheid dankzij drievoudige bevestiging
• Hickorysteel: sterk en schokabsorberend
• Gehard stalen kop voor lange levensduur
• Geslepen afwerking voor nauwkeurig en net werk
• Handgreep met blokkering voor betere controle

Toepassingen

Deze hamer is ideaal voor het losbeitelen van lasnaden, het verwijderen van lasspatten en het reinigen van metalen oppervlakken na het lassen. Hij is geschikt voor werkplaatsen in de plaatbewerking en staalbouw, scheepswerven en industriële onderhoudswerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht425 g
Afmeting verpakking (D x B x H)270x173x22 mm
Gewicht verpakking425 g
Typelasbikhamer
Sectie21 mm
Lengte270 mm
Gewicht340 g
Vormdriehoekig
Lengte kop170 mm
€ 21,63 excl. BTW
/ stuk
€ 26,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen