Referenties
Gedore:609 H-6
Rubix:10026108
Fabrikant:8673810
EAN:4010883867382

Productdetails : GEDORE VOORHAMER ROTBAND-PLUS 6 KG, 800MM - 609 H-6
Voorhamer ROTBAND-PLUS 6 kg, 800 mm gesmede hamerkop DIN 1042 door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel hickorysteel DIN 5112, met extra lange steelbeschermingshuls, uitvoering -90 = 90 cm steel ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 800 mm |
| Gewicht | 6000 g |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | staal (kop);hout (handgreep) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,29 excl. BTW
/ stuk
€ 129,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
