GEDORE KUNSTSTOF HAMER D 40MM - 224 E-40

Kunststof hamer 224 E

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:224 E-40
Rubix:10027379
Fabrikant:8821780
EAN:4010883882170
GEDORE KUNSTSTOF HAMER D 40MM - 224 E-40

Technische samenvatting

Typemallet
Sectie40 mm
Lengte320 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE KUNSTSTOF HAMER D 40MM - 224 E-40



• verwisselbare koppen van slagvast cellulose-acetaat
• met essensteel
• 65 Shore D

Sterke punten

•Interchangeable heads of impact-resistant cellulose acetate
With ash handle
65 Shore D

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht600 g
Typemallet
Sectie40 mm
Lengte320 mm
Gewicht600 g
Diameter40 mm
Vormcilindrisch
Handvatessen
Aangepaste tariefcode39269097
17,20 excl. BTW
/ stuk
20,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden