Referenties
3M:9447
Rubix:23030376
Fabrikant:7000109244
EAN:08713258998136






Productdetails : 3M S/B HANDPAD 7447 158X224 MED 09447
Scotch-Brite™ 7447 PRO Hand Pad combineert flexibiliteit met effectieve snijwerking en precieze handbeheersing om u te helpen zware schoonmaakklussen te klaren of fijne afwerkresultaten te produceren, gebruik na gebruik. De strak gesorteerde schuurdeeltjes in deze nieuwe pad zorgen voor een consistente, uniforme kras gedurende de gehele levensduur van de handpad. Gebruik Scotch-Brite™ Hand Pad 7447 PRO voor een grote verscheidenheid aan materialen en taken. Het combineert flexibiliteit met effectieve snijwerking en precieze handcontrole, voor consistente fijne afwerkingsresultaten. Onze pad bevat schuurkorrels van aluminiumoxide met een hoge gradatie, ontworpen om een glad, afgewerkt oppervlak achter te laten op hout, metaal, kunststoffen, keramiek, porselein, glas, rubber en composietmaterialen. Het is vergelijkbaar met staalwol graad 0, maar in tegenstelling tot staalwol roest het niet na gebruik en ontstaan er geen fijne metaalsplinters. Het niet-geweven, open geweven materiaal is bestand tegen belasting en kan droog, met water of sommige oplosmiddelen worden gebruikt en worden schoongespoeld voor hergebruik. Gebruik onze kastanjebruine handpad op verschillende manieren. Hij ligt comfortabel in de hand voor precieze controle en kan gebruikt worden met een handpadblok voor gelijkmatige afwerking, of op een inline schuurmachine om grotere oppervlakken te bewerken. De snel snijdende fijne schuurkorrels van aluminiumoxide in onze pad zijn de reden waarom veel professionals in de industrie voor deze pad kiezen. Het duurzame slijpmiddel breekt zichzelf tijdens het gebruik om steeds nieuwe snijranden te creëren, in vergelijking met traditionele slijpmiddelen zoals granaat, die snel slijten door het gebruik. Aluminiumoxide wordt veel gebruikt in slijptoepassingen naast schuren en finishen, vanwege de hoge snijsnelheid, hardheid, sterkte en lage warmte-retentie. Gebruik het op een grote verscheidenheid aan substraten in zowel houtbewerking als metaalbewerking, inclusief ijzerlegeringen. Deze pad is een uniek product voor oppervlaktebehandeling, met schuurmiddelen gemengd in non-woven nylon vezels - een baanbrekende vezelcoatingtechnologie die Scotch-Brite PRO schuurproducten een snellere snijsnelheid en consistentere kras geeft dan de non-woven schuurproducten van de concurrentie. Het gebruik ervan vermindert tijd en moeite bij het finishen van onderdelen. Door slijpmiddelen en vezels op deze manier te combineren ontstaat een systeem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open geweven materiaal is bestand tegen belasting en houdt het slijpmiddel op hoge prestaties door verstopping van de nylon vezels te beperken.
Sterke punten
•Superior alternative to steel wool, wire brushes, sandpaper, and other nonwoven products for cleaning or finishing tasks
Very fine grade aluminium oxide abrasive cleans, finishes, grains, denibs, and defuzzes
Suitable for use on wood, metal, plastics, ceramics, porcelain, glass, rubber, or composites
Reusable pad resists tearing, splintering, shredding, loading and will never rust, providing a long, useful life
Can be folded, stacked, or rolled for effective cleaning or conditioning on flat, irregular, or contoured surfaces
Very fine grade aluminium oxide abrasive cleans, finishes, grains, denibs, and defuzzes
Suitable for use on wood, metal, plastics, ceramics, porcelain, glass, rubber, or composites
Reusable pad resists tearing, splintering, shredding, loading and will never rust, providing a long, useful life
Can be folded, stacked, or rolled for effective cleaning or conditioning on flat, irregular, or contoured surfaces
Toepassingen
Right Angle Grinding, Blending, Pre-Paint Scuffing,Contour Finishing;Cleaning;Use on wood, metal, plastics, ceramics, porcelain, glass, rubber and composites;Suitable for cleaning, finishing, graining, denibbing and defuzzing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Lengte | 228,6 mm |
| Breedte | 152,4 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden