OSBORN PRO HANDBORSTEL 0901 151 594
Handborstel houten handvat PRO Lg.310 x 4 rijen x messing draad, glad D 0,35
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0901-151.594
Rubix:23975319
EAN:4013349174567



Productdetails : OSBORN PRO HANDBORSTEL 0901 151 594
Handborstel houten handvat, messing draad, glad D 0,30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Materiaal | houten handvat / messing draad |
| Nuttige lengte | 160 mm |
| Diameter | 0,3 mm |
| Aantal rijen | 4 |
| 310 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,76 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 148,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
