OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 152 024

Handborstel houten steel Lengte 295 x 4 rijen x messing verguld staal rechts 0,30

Zie technische informatie

Referenties

Osborn:0001-152.024
Rubix:23975272
EAN:4013349510082
OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 152 024

Technische samenvatting

Materiaalhouten handvat/brass draad
Zie alle specificaties

Productdetails : OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 152 024


Handborstel houten handvat, gelatteerde draad rechts 0,30 mm.
First Choice beuken body met afgeronde hoeken en 10 mm gat om op te hangen. Ideaal voor al het borstelen en licht strippen. De borstels met roestvrij staaldraad (1.4571 kwaliteit) zijn absoluut antimagnetisch.
Verpakking: per 12.

Toepassingen

Standard use

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Materiaalhouten handvat/brass draad
Nuttige lengte145 mm
Diameter0,3 mm
Aantal rijen4
295 mm
€ 21,60 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 26,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen