OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 151 334
Handborstel houten steel Lengte 295 x 4 rijen x roestvrij staal 0,30
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0001-151.334
Rubix:23975262
Fabrikant:0001151334
EAN:4060246010702

Productdetails : OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 151 334
Handborstel houten steel, roestvrijstalen golfdraad 0,30 mm.
Eerste keus beukenhouten body met afgeronde hoeken en 10 mm gat om op te hangen. Ideaal voor al het borstelen en licht strippen. De borstels met roestvrij staaldraad (1.4571 kwaliteit) zijn absoluut antimagnetisch.
Verpakking: per 100 stuks.
Eerste keus beukenhouten body met afgeronde hoeken en 10 mm gat om op te hangen. Ideaal voor al het borstelen en licht strippen. De borstels met roestvrij staaldraad (1.4571 kwaliteit) zijn absoluut antimagnetisch.
Verpakking: per 100 stuks.
Toepassingen
Standaard gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Materiaal | hout |
| Nuttige lengte | 145 mm |
| Diameter | 0,3 mm |
| Aantal rijen | 4 |
| 295 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 115,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen