OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 150 593
Handborstel met houten steel Lengte 295 x 3 rijen x gegolfd messing 0,30
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0001-150.593
Rubix:23975254
EAN:4013349510143

Productdetails : OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 150 593
Handborstel met houten handvat, gegolfde messingdraad 0,30 mm.
First Choice beukenhouten body met afgeronde hoeken en 10 mm gat om op te hangen.
First Choice beukenhouten body met afgeronde hoeken en 10 mm gat om op te hangen.
Toepassingen
Standaardgebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Materiaal | hout |
| Nuttige lengte | 145 mm |
| Diameter | 0,3 mm |
| Aantal rijen | 3 |
| 295 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,72 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 62,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
