OSBORN PRO KEELNAADBORSTEL HOUT RVS 0,35 T35 3 RIJ

Handborstel voor lassen lengte 295 x 3 rijen (convergerend) recht staal 0,35

Zie technische informatie

Referenties

Osborn:0003-162.333
Rubix:23975335
Fabrikant:0003162333
EAN:4060246010641
OSBORN PRO KEELNAADBORSTEL HOUT RVS 0,35 T35 3 RIJ

Technische samenvatting

Typehandborstel voor lassen
Zie alle specificaties

Productdetails : OSBORN PRO KEELNAADBORSTEL HOUT RVS 0,35 T35 3 RIJ


Borstel voor lassen, 3 rijen, roestvrij staal. 0,35 recht t35
Borstel voor lassen 295/145 roestvrijstalen draad 0,35 recht, T35 houten lichaam / 3 rijen

Sterke punten

Osborn Topseller
V-shaped trim for reaching deep weld and fillet seams
For pinpoint work
Practical pin hole, perfect for workshops

Toepassingen

Cleaning of deep weld seams (suitable from root seams to fill layers)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x31x291 mm
Logistiek gewicht145,93 g
Typehandborstel voor lassen
Land van oorsprongRO
Aangepaste tariefcode96039099
€ 11,89 excl. BTW
/ stuk
€ 14,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden