Referenties
Abicor Binzel:7040046
Rubix:24360450
EAN:4036584074201


Technische samenvatting
| Type | binzel keramisch gasmondstuk nr. 4 l=44 mm (130.00) |
|---|
Productdetails : BINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK NR. 4 L=44 MM (130.00)
Binzel keramisch gasmondstuk nr. 4 l=44 mm (130.00)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | binzel keramisch gasmondstuk nr. 4 l=44 mm (130.00) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen