Referenties
Kipp:K0179.212X125
Rubix:0999112696
EAN:4059245072743



Productdetails : KIPP GREEPSTANG VORM-A M10X125MM
Materiaal: knoppen thermohardende kunststof PF 31. Stang staal 1.0718 of roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: thermohardende kunststof zwart, hoogglans gepolijst. Staal gebrunneerd of roestvrij staal blank.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 145 g |
| Lengte | 125 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ stuk
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen